• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taster Kohlefaser, M2 / D4x50

Artikel-Nr.: K651347
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K651347
EAN / GTIN 4250516606074
Herstellernummer K651347
L-Nummer L40700 840
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Alte Artikelnummer: A-5003-2285
  • Code, Kurzform-System: 01-M2-R4-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Effektive Länge: 50
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,06 X 0,007 X 0,003 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 4
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Carbonfaserverstärkter Kunststoff