• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Stylus de fibra de carbono, M2 / D4x50

Número de artículo: K651347
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651347
EAN / GTIN 4250516606074
Número del fabricante K651347
Número L L40700 840
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Número de artículo antiguo: A-5003-2285
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-R4-L50-ML50-SCFC3-BS3
  • Longitud efectiva: 50
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,06 X 0,007 X 0,003 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 4
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono