• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Support bracket 120,0mm, CMM fixture eco-fix+plus series

Artikel-Nr.: K551247
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K551247
Herstellernummer K551247
L-Nummer L40700 878
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Aufnahmelasche 120 mm, Zur Befestigung an Aufnahmebolzen zum Erzeugen freier Positionen im Raum, z.B. zur Positionierung von Spannelementen direkt am Auflagepunkt.
  • Breite 1: 25
  • Gewinde 1: M6
  • Größe / Abmessung: 0,12 x 0,035 x 0,021 M
  • Höhe 1: 15
  • Länge 1: 120
  • Menge: 1
  • Nutbreite: 8
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Aufbauelemente