Support 120,0mm, CMM fixation eco-fix+plus series

Réf.: K551247
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K551247
Réf. fabricant K551247
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des axes de fixation fixes et réglables de différentes longueurs sont disponibles afin de toujours offrir le bon niveau de hauteur. Des pattes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque la trame de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Languette de fixation 120 mm, À fixer sur un boulon de fixation pour créer des positions libres dans l’espace, par exemple pour positionner des éléments de serrage directement au point d’appui.
  • Largeur 1: 25
  • Filetage 1: M6
  • Taille / dimension: 0,12 x 0,035 x 0,021 M
  • Hauteur 1: 15
  • Longueur 1: 120
  • Quantité: 1
  • Largeur de rainure: 8
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de construction