• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Positionsanzeige, batteriebetrieben, Kunststoff

Artikel-Nr.: K1905.01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1905.01
EAN / GTIN 4059245703425
Herstellernummer K1905.01
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Kunststoff.
  • Sichtfenster LCD-Anzeige.
Ausführung
  • Positionsanzeige mit integriertem Batteriefach.
  • Sensor steckbar.
  • Low Power LCD.
Bestellbeispiel
  • K1905.01
Hinweis
  • Digitale, netzunabhängige Messanzeige zur spielfreien Positioniererfassung.
  • Das System wird oft für Messaufgaben an Längen- und Winkelanschlägen (an Formatkreissägen, Blechstanzen, Abkantpressen,...) in Industrie und Handwerk eingesetzt.
  • Für den Schalttafeleinbau gelten die empfohlenen Abmessungen 67+3 x 33+0,3.
  • Die Winkelanzeige ist programmierbar.
  • Der Anzeigebereich ist ~11 mm hoch und Skalierbar von -999999 bis 999999.
  • Die max. Anzeigegenauigkeit beträgt dezimal bis 10 µm.
  • Die Positionsanzeige verfügt über einen batteriegepufferten Speicher und über eine Batterieüberwachung mit Low-Batt Symbol bei ~2,4 V.
  • Ein einfacher Batteriewechsel ist über das Batteriefach möglich.
  • Die Energieversorgung erfolgt über 2 Micro-AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
Temperaturbereich
  • - Umgebungstemperatur 0…60 °C
  • - Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
  • Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
Funktionen
  • - Kettenmaß- und Resetfunktion
  • - Direkteingabe des Referenz-/ Offsetwert
Zubehör
  • - Magnetsensoren K1959
  • - Magnetbänder K1663
  • - Hohlwellensensoren K1926
Beachten
  • Die relative Luftfeuchtigkeit darf max. 95% betragen. Eine Betauung ist nicht zulässig.
Technische Daten
  • - Auflösung 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 inch
  • - Systemgenauigkeit ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
  • - Betriebsspannung 3 V DC, verpolsicher
  • - Stromaufnahme ~150 µA bei 3 V DC
  • - Wiederholgenauigkeit ±0,01mm
  • - Verfahrgeschwindigkeit max. 5 m/s
  • - EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
  • - Schutzart IP 40, Gesamtgerät
  • - Schutzart IP 54, frontseitig
Zeichnungshinweis
  • 1) Sensoranschluss
  • 2) Batteriefach

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Kunststoff
  • Benennung: Positionsanzeige
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: batteriebetrieben

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb