• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Affichage de position, alimenté par piles, Plastique

Réf.: K1905.01
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1905.01
EAN / GTIN 4059245703425
Réf. fabricant K1905.01
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en plastique.
  • Affichage LCD de la fenêtre de visualisation.
modèle
  • Affichage de position avec compartiment à batterie intégré.
  • Capteur enfichable.
  • LCD Low Power.
Exemple de commande
  • K1905.01
Note
  • Affichage de mesure numérique indépendant du réseau pour une acquisition de positionnement sans jeu.
  • Le système est souvent utilisé pour les tâches de mesure sur les butées longitudinales et angulaires (scies circulaires à format, poinçonneuses de tôle, presses plieuses,...) dans l’industrie et l’artisanat.
  • Pour le montage du tableau de bord, les dimensions recommandées sont 67+3 x 33+0,3.
  • L’affichage angulaire est programmable.
  • La plage d’affichage est d’environ 11 mm de haut et peut être évolutive de -999999 à 999999.
  • La précision d’affichage max. Est décimale jusqu’à 10 µm.
  • L’affichage de position est doté d’une mémoire tamponnée sur batterie et d’une surveillance de la batterie avec symbole Low-Batt à ~2,4 V.
  • Un simple changement de batterie est possible via le compartiment de la batterie.
  • L’alimentation est fournie par 2 piles Micro-AAA (non incluses dans l’équipement standard).
Plage de température
  • - Température ambiante 0…60 °C
  • - Température de stockage -10…70 °C
Montage
  • Le montage doit être effectué à l’aide des informations utilisateur fournies.
Fonctions
  • - Fonction de mesure et de réinitialisation de la chaîne
  • - Entrée directe de la valeur de référence/offset
accessoires
  • - Capteurs magnétiques K1959
  • - Bandes magnétiques ruban K1663
  • Capteurs d’ondes creuses K1926
Respecter
  • L’humidité relative de l’air doit être de 95 % au maximum. Un engorgement n’est pas autorisé.
caractéristiques techniques
  • - Résolution 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm / 0,001; 0,01 pouces
  • Précision du système ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L en m
  • - Tension de fonctionnement 3 V c.c., résistant aux polarités
  • - Consommation de courant ~150 µA à 3 V DC
  • Répétabilité ±0,01mm
  • Vitesse de déplacement max. 5 m/s.
  • - EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
  • - Indice de protection IP 40, appareil complet
  • - Indice de protection IP 54, face avant
Note de dessin
  • 1) Raccordement de capteur
  • 2) Batterie

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : plastique
  • Appellation : Affichage de position
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : alimentation par piles

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous