• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Spanner, glatte Ausführung, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1555.124000901550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1555.124000901550
EAN / GTIN 4059245615865
Herstellernummer K1555.124000901550
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX zeichnet sich durch eine hohe Stabilität, Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit aus. Der 5-Achs-Spanner KIPPflexX kann sowohl als Niederzugspanner oder Rohteilspanner eingesetzt werden. Bei Verwendung der Niederzugfunktion kann das Werkstück mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,01 mm gespannt werden. Eine Werkstückeinspannhöhe von 155/180 mm erlaubt eine sehr gute Zugänglichkeit bei der Bearbeitung. Die Spannweite wird mittels Handkurbel voreingestellt, dadurch werden Rüstzeiten reduziert. Zudem wird über die geschlossenen Geometrien und die damit verbundene Schmutzunempfindlichkeit die Wartungs- und Instandhaltungszeit auf ein Minimum reduziert.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Grundplatte und Werkstückauflage gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K1555.124001251800
Hinweis
  • Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden.
Betätigungsweise
  • Schnellverstellung über Handkurbel.
Vorteile
  • Einsatz als Zentrischspanner mit Niederzugfunktion oder Schraubstock.
  • Einfache und stufenlose Spannweiteneinstellung mittels Handkurbel.
  • Optimale Einspannhöhe für 5 Achs-Bearbeitung.
  • Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten an Maschinentische.
Auf Anfrage
  • diverse Ersatzteile, größere Spannweiten.
Lieferumfang
  • Abhängig von Grundplattenlängen, siehe Bedienungsanleitung.
Zubehör
  • Grundplatten K1556
  • Spannbacken mit Pins K1557
  • Spannbacken Kombi glatt/Pins K1557
  • Spannbacken mit Bearbeitungszugabe K0975
  • Auflageleisten K0974
  • Verlängerungswellen K0990
  • Rundspannset K0989
  • Anschlagset K0993
  • Spannbolzen K0967.140250516, K0967.240250516
  • Spannpratzenset K1008
  • Nutensteine K0954.1814X20
  • Passschrauben K0815.12065
  • Zylinderschrauben K0869.12X60
  • Drehmomentschlüssel K1489.01
Spannkraft
  • siehe Diagramm
Verwendung
  • Passend für T-Nutentische, Rasterbohrungs- und Nullpunkt-Spannsysteme.
  • Maß 282,84mm für diagonale Anordnung auf Nullpunkt Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200mm.
Toleranzen
  • Bei Einspanntiefe >5 mm Wiederholgenauigkeit bei Niederzugfunktion ±0,01.

Merkmal:

  • H 2: 53 mm
  • H 4: 18 mm
  • Material Komponente: Werkzeugstahl
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: 5-Achs-Spanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: glatte Ausführung
  • L 1: 150 mm
  • H 3: 5,5 mm
  • L 2: 350 mm
  • H 5: 6 mm
  • H 6: 11 mm
  • D=Passbohrung: 25H7 mm
  • G 1=Gewinde: M12
  • G 2=Gewinde: M8
  • Zubehör KIPP: K0185.12065
  • Zugkraft max.: siehe Diagramm kN
  • D 2=Passbohrung: 12H6
  • E=Bohrungsabstand: 52 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb