Etaux 5 axes, finition lisse, Acier de cémentation

Réf.: K1555.124000901550
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1555.124000901550
EAN / GTIN 4059245615865
Réf. fabricant K1555.124000901550
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Le tendeur 5 axes KIPPflexX se caractérise par une grande stabilité, flexibilité et facilité d’utilisation. Le tendeur à 5 axes KIPPflexX peut être utilisé à la fois comme tendeur à basse tension ou comme tendeur de pièces brutes. Lors de l’utilisation de la fonction de retrait, la pièce peut être serrée avec une précision répétée de ±0,01 mm. Une hauteur de serrage de la pièce de 155/180 mm permet une très bonne accessibilité lors de l’usinage. L’ouverture est préréglée à l’aide d’une manivelle manuelle, ce qui réduit les temps de préparation. De plus, les géométries fermées et l’insensibilité à la saleté qui en découle réduisent au minimum le temps d’entretien et de maintenance.

matériau
  • Acier.
modèle
  • La plaque de base et le support de pièce durcit.
Exemple de commande
  • K1555.124001251800
Note
  • Vous trouverez d’autres informations sur le produit dans le manuel d’utilisation.
Mode de fonctionnement
  • Réglages rapides par manivelle.
Avantages
  • Utilisation comme serrage centralisé avec fonction de retrait ou étau.
  • Réglage de la largeur de serrage simple et continu à l’aide d’une manivelle manuelle.
  • Hauteur de serrage optimale pour l’usinage à 5 axes.
  • Nombreuses possibilités de connexion aux tables de machines.
Sur demande
  • Diverses pièces de rechange, plus grandes ouvertures.
équipement standard
  • En fonction de la longueur de la plaque de base, voir mode d’emploi.
accessoires
  • Plaques de base K1556
  • Mâchoires de serrage avec broches K1557
  • Mâchoires de serrage KOMBI lisses/broches K1557
  • Mâchoires de serrage avec ajout d’usinage K0975
  • Barres d’appui K0974
  • Arbres d’extension K0990
  • Kit de tension circulaire K0989
  • Kit de butées K0993
  • Boulon de serrage K0967.140250516, K0967.240250516
  • Kit de serrage K1008
  • Ecrous K0954.1814X20
  • Vis de passe K0815.12065
  • Vis cylindriques K0869.12X60
  • Clé dynamométrique K1489.01
Force de serrage
  • Voir diagramme
Utilisation
  • Convient pour les tables à rainures en T, les systèmes de serrage à alésage à trame et les systèmes de serrage à point zéro.
  • Cote 282,84mm pour la disposition diagonale sur les systèmes de serrage à point zéro avec cote 52/96/200mm.
Tolérances
  • Pour une profondeur de serrage >5 mm Répétabilité avec fonction de descente ±0,01.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 53 mm
  • H 4 : 18 mm
  • Matériau des composants : Acier à outils
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Etaux 5 axes
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : version lisse
  • L 1 : 150 mm
  • H 3 : 5,5 mm
  • L 2 : 350 mm
  • H 5 : 6 mm
  • H 6 : 11 mm
  • D = alésage de passage : 25H7 mm
  • G 1 = filetage : M12
  • G 2 = filetage : M8
  • Accessoires KIPP : K0185.12065
  • Force de traction max. : voir diagramme kN
  • D 2 = alésage de passage : 12H6
  • E = distance entre les trous : 52 mm