• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/4″ 6-Kant 32mm

Artikel-Nr.: K.32HB
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.32HB
EAN / GTIN 3148516598844
Herstellernummer K.32HB
L-Nummer L60130 5962

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
  • Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 45,9
  • L [mm]: 59,0
  • L1 [mm]: 22
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 301