DOUILLE 3/4' 6P 32MM

Réf.: K.32HB
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article K.32HB
EAN / GTIN 3148516598844
Réf. fabricant K.32HB
Article hors catalogue L60130 5962

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • Verrouillage de sécurité sur les cliquets réversibles et les éléments d'entraînement équipés d'une goupille à enclenchement
  • Équipé d'un bouton de déverrouillage rapide
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 45,9
  • L [mm]: 59,0
  • L1 [mm]: 22
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 301