• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ SPLINE 12 mm

Artikel-Nr.: J.12S
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.12S
EAN / GTIN 3662424035258
Herstellernummer J.12S
L-Nummer L60130 8697

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profil für Verschraubungen in der Luftfahrt geeignet
  • Das Spline-Profil ist sehr vielseitig.
  • mit folgenden Befestigungsarten kompatibel: Vielzahn (SPLINE), TORX®, Vier-, Sechs- und Zwölfkant
  • für effizienteres Anziehen mit weniger Kraftaufwand
  • dünnwandig
  • Hohes Leistungsniveau
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 14
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 5.5
  • Gewicht in Gramm: 20