DOUILLE 3/8 SPLINE 12

Réf.: J.12S
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.12S
EAN / GTIN 3662424035258
Réf. fabricant J.12S
Article hors catalogue L60130 8697

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Profil adapté aux vissages dans l'aéronautique
  • Le profil Spline est très polyvalent.
  • Compatible avec les types de fixation suivants: polydenté
  • SPLINE
  • , TORX®, carré, hexagonal et dodécagonal
  • Pour un serrage plus efficace avec moins d'effort
  • Parois fines
  • Haut niveau de performance
  • Chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 14
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 5,5
  • [g]: 20