• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erste-Hilfe ID Gelb

Artikel-Nr.: ID10YER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer ID10YER
EAN / GTIN 15036108690395
Herstellernummer ID10YER
L-Nummer L01840 107466
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Im Falle eines Unfalls sind alle lebensrettenden Daten auf dieser Karte vorhanden. Schnell sichtbar und mit strukturiertem Aufbau. Ermöglicht, dass Notfall-Kontakte schnell über die Situation informiert werden 24/7.

Merkmal:

  • Wasserdichter Halter mit wasserfestem Papier
  • Informationen werden sicher gehalten
  • Schreibt beidseitig für mehr information
  • Hi-Vis reflektierender ID Halter zur einfachen Erkennung
  • Sofortiger Zugriff auf sehr wichtige lebensrettende Informationen
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • 7cm x 1,5cm

Werkstoff:

Werkstoff: PVC;