{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verschluss | kein Verschluss | |
| Farbe | gelb; orange | |
| Produktart | Hals- und Nackenschutz | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; feuchtigkeitsableitend | |
| Schutzkategorie | II | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Internationale Größe | onesize |
| Artikelnummer | HA17ORR | |
| EAN / GTIN | 5036108465941 | |
| Herstellernummer | HA17ORR | |
| L-Nummer | L01840 117586 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |