{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Breite | 50 mm | |
| Serie | SolidPro M | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Beschichtung | unlackiert | |
| Produktart | Flachpinsel | |
| Anzahl | 10 | |
| Pinselkopf Form | Eckig | |
| Material Borsten | Kunstborste | |
| geeignet für | Industrielacke; Lacke; Lösemittelhaltige Lacke | |
| Einsatzbereich | Lackieren | |
| Lösemittelbeständig | ja | |
| Inhalt | Set | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | GG7030 50 | |
| Herstellernummer | GG7030 50 |