WESTEX Vorteilspack 10 Stück SolidPro M Eckpinsel für hochwertige Lackierungen

Artikel-Nr.: GG7030 40
Setpreis 10 Stück (2,90 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Breite 40 mm
Farbe Borsten schwarz
Herstellerbezeichnung SolidPro M Eckpinsel
Material, Griff Holz
Oberfläche, Griff natur
Produktart Ringpinsel
Anzahl 10
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form Eckig
Material Borsten Chinaborste
Tops 90 %
geeignet für Industrielacke; Lacke; Lösemittelhaltige Lacke
Einsatzbereich Lackieren
Lösemittelbeständig ja
Inhalt Set
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG7030 40
Herstellernummer GG7030 40

Beschreibung

Ausführung:

Kunstborste, unlackierter Holzstiel.

Lieferumfang:

10 Stück Eckpinsel Nr. 087009 in der gewählten Ausführung.