HOLEX Vorteilspack 3 Stück 7-teiliger Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze, 3/8 Zoll-Vierkant

Artikel-Nr.: GG6044 3/8
Neuheit
Setpreis 3 Stück (28,35 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 7 St.
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Anzahl Werkzeuge 7
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 4 mm
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Set ja
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6044 3/8
EAN / GTIN 4069515050753
Herstellernummer GG6044 3/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M12.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

3 Stück Sätze 6-kant-Schraubendreher-Einsätze, 3/8 Zoll-Vierkant, 7-teilig, Nr. 634825 3/8.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637620 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10