Juego de destornilladores de 6 caras, cuadrado de 3/8 pulgada, 7 piezas, Tipo: 3/8

Número de artículo: GG6044 3/8
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (28,35 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
211 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 7 ud.
Color, gris Gris antracita
Color gris
Cantidad de herramientas 7
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 4 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Juego
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6044 3/8
EAN / GTIN 4069515050753
Número del fabricante GG6044 3/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M12.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

3 unidades de juego de vasos de destornilladores de 6 caras, cuadrado de 3/8 pulgada, 7 piezas, n.º 634825 3/8.

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores de 6 caras: 7 uds. n.º 637620 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10