{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 5 St. | |
| Form | zylindrisch | |
| Schleifmittel Länge | 50 000 mm | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifrolle | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| geeignet für Material | Stahl; Holz | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial |
| Artikelnummer | GG5589 60 | |
| EAN / GTIN | 4069515100977 | |
| Herstellernummer | GG5589 60 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |