GARANT Vorteilspack 5 Stück, Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel

Artikel-Nr.: GG5569 320
Neuheit
Setpreis 5 Stück (0,47 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 5 St.
Schleifmittel Länge 50 000 mm
Feinheitsgrad sehr fein
Bindung Harz und Kunstharz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifrolle
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 320 Mesh
geeignet für Material Holz
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG5569 320
EAN / GTIN 4069515101233
Herstellernummer GG5569 320
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes, robustes und hochflexibles Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem Normalkorund (A). Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.
Sparrolle in praktischer Spenderbox mit Sichtschlitz für schnelle Füllstandserkennung und hochwertigem Abreißmesser.
Entspricht Nr. 556965.

Verwendung:

Ideal für Metall. Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb