HOLEX Vorteilspack 250 Stück, Schleifgewebe (A) robust, hochflexibel

Artikel-Nr.: GG5568 120
Neuheit
Setpreis 250 Stück (0,43 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Setpreis 250 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
250 St.
Form
flach
Schleifmittel Breite
280 mm
Schleifmittel Länge
230 mm
Feinheitsgrad
mittel
Schleifmittelunterlage
Gewebe
Inhalt Einheit
Stück
Produktart
Schleifblatt
Schleifmittel
Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh)
120 Mesh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG5568 120
EAN / GTIN 4069515101387
Herstellernummer GG5568 120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A). Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit. Blattgröße 230×280 mm.
Sehr robustes und hochflexibles Schleifgewebe (öl- und petroleumfest). Passt sich ideal an die Werkstückgeometrie an. Lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen, ohne zu fransen.
Entspricht Nr. 556850.

Verwendung:

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit