{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 250 St. | |
| Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 280 mm | |
| Schleifmittel Länge | 230 mm | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Schleifmittelunterlage | Gewebe | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifblatt | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 100 Mesh |
| Artikelnummer | GG5567 100 | |
| EAN / GTIN | 4069515101509 | |
| Herstellernummer | GG5567 100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |