{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Fächerschleifer | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 240 Mesh | |
| Durchmesser Kopf | 10 mm | |
| Breite Kopf | 10 mm | |
| Durchmesser Schaft | 3 mm | |
| Drehzahl max. | 35 000 min-1 | |
| empfohlene Drehzahl max. | 26 000 min-1 | |
| Inhalt | 200 St. | |
| Aufnahme | Schaft | |
| Inhalt Einheit | Stück |
| Artikelnummer | GG5545 10X10 | |
| EAN / GTIN | 4069515101820 | |
| Herstellernummer | GG5545 10X10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |