{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Fächerschleifer | |
| Form | zylindrisch | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| Durchmesser Kopf | 40 mm | |
| Durchmesser Schaft | 6 mm | |
| Drehzahl max. | 19 100 min-1 | |
| empfohlene Drehzahl max. | 12 000 min-1 | |
| Inhalt | 200 St. | |
| Länge Kopf | 20 mm | |
| Aufnahme | Schaft | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück |
| Artikelnummer | GG5541 40X20 | |
| EAN / GTIN | 4069515102247 | |
| Herstellernummer | GG5541 40X20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |