{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Korngröße (Mesh) | 80 Mesh | |
| Durchmesser Kopf | 16 mm | |
| Schleifmittel Länge | 26 mm | |
| Form ISO | A | |
| Schleifmittel | Spezialkorund (A) | |
| empfohlene Drehzahl max. | 12 000 min-1 | |
| Inhalt | 200 St. | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifkappe |
| Artikelnummer | GG5341 1626A | |
| EAN / GTIN | 4045197296016 | |
| Herstellernummer | GG5341 1626A | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |