{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | rhombisch | |
| Breite Schneidplatte | 9,525 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 3,18 mm | |
| Länge Schneidplatte | 9,525 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 9,525 mm | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| ISO-Code | CCGT 09T304 | |
| Ausführung Spanbrecher | AM | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | HB7310 | |
| Schneidplattendicke | 3,18 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | C (ohne Bohrung von oben geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | CCGT 09T304 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | CCGT 09T304 | |
| Bezeichnung Schneidplatte | CCGT 09T304 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilbohren (BPB) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Inhalt | 30 St. |
| Artikelnummer | GG3805 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263097754 | |
| Herstellernummer | GG3805 09T304 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |