Plaquita de corte CCGT mecanizado medio 30 unidades, HB7310, Tamaño: 09T304

Número de artículo: GG3805 09T304
Establecer precio 30 Unidad (7,97 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 9,525 mm
Grosor de placas de corte 3,18 mm
Longitud de la plaquita de corte 9,525 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 9,525 mm
Radio angular 0,4 mm
Código ISO CCGT 09T304
Modelo de rompevirutas AM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas N
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HB7310
Grosor de la inserción 3,18 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CCGT 09T304
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CCGT 09T304
Designación plaquita de corte CCGT 09T304
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 2 ud.
Para material Materiales NE (N)
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Taladrado de perfiles (BPB)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3805 09T304
EAN / GTIN 4067263097754
Número del fabricante GG3805 09T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados