• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Inox M VHM-Fräser HPC, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG2994 5
Setpreis 5 Stück (87,84 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Anzahl Teile 5 St.
Serie Pro Inox
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Inox M VHM-Fräser HPC
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Schaftausführung HB
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schneidendurchmesser Dc 5 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse e8
Freistellungsdurchmesser D1 4,8 mm
Schneidenlänge Lc 13 mm
ISO-Fräsertyp N
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Drallwinkel 38 Grad
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenbreite 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 19 mm
Nutzlänge L1 13 mm
Länge gesamt L 57 mm
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring blau
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Eckfräser
Inhalt Set
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe max. L2 13 mm; 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2994 5
EAN / GTIN 4062406625375
Herstellernummer GG2994 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Herausragende Standzeiten in seiner Klasse bei der Bearbeitung von korrosionsbeständigen Stählen durch innovative Beschichtung und Geometrie. Speziell für rostfreie Stähle im Hochleistungsbereich, z. B. Duplex. Optimale Zerspanungsleistung durch hohe Schnittgeschwindigkeiten.
Wie Nr. 202994.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Pro Inox" Alle ansehen