{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | Pro Inox | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0060 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Povlak | s povlakem | |
| Průměr břitu Dc | 5 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Průměr těla D2 | 4,8 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 13 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 38 stupeň | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 0,1 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 19 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek; Rohové frézování; Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 13 mm; 5 mm |
| Katalogové číslo | GG2994 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406625375 | |
| Číslo výrobce | GG2994 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |