• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück

Artikel-Nr.: GG2902 09T308
Setpreis 30 Stück (5,34 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung beschichtet
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher VS
Grundform rhombisch
ISO-Code CNMG 09T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 70 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 230 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,15 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,5 mm/U
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 30 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2902 09T308
EAN / GTIN 4069515077583
Herstellernummer GG2902 09T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Inhalt:

250052 HB7140-2