• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible CNMG de acabado 30 piezas

Número de artículo: GG2902 09T308
Establecer precio 30 unidades (5,34 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Designación plaquita de corte CNMG 09T308
Clase HB7140-2
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento PVD
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas VS
Número de piezas 30 ud.
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO CNMG 09T308
Diámetro del orificio de fijación 3,81 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,55 mm
Profundidad de corte ap, máx. 3,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 70 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 230 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,15 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB7140-2
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CN0903E2N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido 30 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2902 09T308
EAN / GTIN 4069515077583
Número del fabricante GG2902 09T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Contenido:

250052 HB7140-2