{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TCMT 16T308 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | SS | |
| Grundform | dreieckig | |
| ISO-Code | TCMT 16T308 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 4 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 140 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 400 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,07 mm/U | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,25 mm/U | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Inhalt | 50 St. |
| Artikelnummer | GG2843 16T308 | |
| EAN / GTIN | 4069515078733 | |
| Herstellernummer | GG2843 16T308 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |