• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück

Artikel-Nr.: GG2843 16T304
Neuheit
Setpreis 50 Stück (5,02 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform dreieckig
Breite Schneidplatte B 9,525 mm
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Länge Schneidplatte L 9,525 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 9,525 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code TCMT 16T304
Ausführung Spanbrecher SS
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe P10-P25
Beschichtung unbeschichtet
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte TCMT
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 TCMT
Bezeichnung Schneidplatte TCMT 16T304
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 3 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2843 16T304
EAN / GTIN 4069515078740
Herstellernummer GG2843 16T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal