• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG2824 11T308
Setpreis 50 Stück (5,66 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eckenradius R 0,8 mm
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SM
Grundform rhombisch
Eckenwinkel 55 Grad
ISO-Code DCMT11T308
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2824 11T308
EAN / GTIN 4069515079426
Herstellernummer GG2824 11T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
unregelmäßig
 
unterbrochen