• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück

Artikel-Nr.: GG2806 09T308
Setpreis 50 Stück (4,81 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 2 St.
Bezeichnung Schneidplatte CCMT 09T308
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Ausführung Spanbrecher SS
ISO-Code CCMT 09T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 350 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,07 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm/U
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2806 09T308
EAN / GTIN 4069515080224
Herstellernummer GG2806 09T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte