• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible CCMT de acabado 50 piezas

Número de artículo: GG2806 09T308
Establecer precio 50 unidades (4,81 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte CCMT 09T308
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,8 mm
Modelo de rompevirutas SS
Código ISO CCMT 09T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Profundidad de corte máx. ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 350 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,07 mm/rev.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2806 09T308
EAN / GTIN 4069515080224
Número del fabricante GG2806 09T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
uregelmæssig
 
afbrudt