• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1258 9,3
Setpreis 5 Stück (167,14 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Beschichtung TiAlSiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 9,3 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 142 mm
Spannutenlänge Lc 95 mm
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Set
Anzahl Teile 5 St.
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftausführung HB
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Uni Hero
Herstellerbezeichnung Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring orange
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 8×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 81,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1258 9,3
EAN / GTIN 4069515084680
Herstellernummer GG1258 9,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC= L2+ 1,5× DC.