{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
HSS-E
|
|
| Norm |
DIN 1897
|
|
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. |
9 mm
|
|
| Toleranzklasse ISO |
h8
|
|
| Länge gesamt L |
84 mm
|
|
| Spannutenlänge Lc |
40 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
9 mm
|
|
| Winkel, 1. Stufe |
118 Grad
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Anzahl Schneiden Z |
2
|
|
| Inhalt |
Set
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Anzahl Teile |
10 St.
|
|
| Vorschub f |
0,09 mm/U
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL00900105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
9 mm
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Länge Schaft LS |
44 mm
|
|
| Öl |
geeignet
|
|
| Schaftausführung |
HA
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. |
9 mm
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Toleranzklasse ISO
|
|
| Körperdurchmesser D4 |
9 mm
|
|
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze |
2,8 mm
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Anschliffform |
C
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
HSCO/ FIRE
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Toleranzklasse |
h8
|
|
| Nutzlänge L1 |
32 mm
|
|
| Funktionslänge |
81,2 mm
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Stahl
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Farbring |
grün
|
|
| Produktart |
Vollbohrer
|
|
| empfohlene maximale Bohrtiefe |
26,5 mm
|
|
| Vorschub in |
INOX < 900 N/mm2
|
| Artikelnummer | GG1115 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515044592 | |
| Herstellernummer | GG1115 9 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |