{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | DS | LS | Dc min. | Dc max. | Lc | L1 | L | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
GG1115 1
|
GG1115 1 | 1 mm | 20 mm | 1 mm | 1 mm | 6 mm | 5 mm | 26 mm |
1 Set
|
35,60 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 1,5
|
GG1115 1,5 | 1,5 mm | 23 mm | 1,5 mm | 9 mm | 8 mm | 32 mm |
1 Set
|
36,10 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 1,6
|
GG1115 1,6 | 1,6 mm | 24 mm | 1,6 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm |
1 Set
|
36,10 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 1,7
|
GG1115 1,7 | 1,7 mm | 24 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 10 mm | 8 mm | 34 mm |
1 Set
|
39,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 1,8
|
GG1115 1,8 | 1,8 mm | 25 mm | 1,8 mm | 11 mm | 9 mm | 36 mm |
1 Set
|
39,90 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 2
|
GG1115 2 | 2 mm | 26 mm | 2 mm | 2 mm | 12 mm | 10 mm | 38 mm |
1 Set
|
38,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 2,1
|
GG1115 2,1 | 2,1 mm | 26 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 12 mm | 10 mm | 38 mm |
1 Set
|
39,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 2,3
|
GG1115 2,3 | 2,3 mm | 27 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 13 mm | 11 mm | 40 mm |
1 Set
|
40,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 2,4
|
GG1115 2,4 | 2,4 mm | 29 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 14 mm | 12 mm | 43 mm |
1 Set
|
38,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 2,5
|
GG1115 2,5 | 2,5 mm | 29 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 14 mm | 12 mm | 43 mm |
1 Set
|
39,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 2,6
|
GG1115 2,6 | 2,6 mm | 29 mm | 2,6 mm | 14 mm | 12 mm | 43 mm |
1 Set
|
40,40 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 2,7
|
GG1115 2,7 | 2,7 mm | 30 mm | 2,7 mm | 16 mm | 13 mm | 46 mm |
1 Set
|
42,70 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 2,8
|
GG1115 2,8 | 2,8 mm | 30 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 16 mm | 13 mm | 46 mm |
1 Set
|
42,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 2,9
|
GG1115 2,9 | 2,9 mm | 30 mm | 2,9 mm | 16 mm | 13 mm | 46 mm |
1 Set
|
42,70 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 3
|
GG1115 3 | 3 mm | 30 mm | 3 mm | 16 mm | 13 mm | 46 mm |
1 Set
|
39,90 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 3,1
|
GG1115 3,1 | 3,1 mm | 31 mm | 3,1 mm | 18 mm | 15 mm | 49 mm |
1 Set
|
43,30 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 3,2
|
GG1115 3,2 | 3,2 mm | 31 mm | 3,2 mm | 18 mm | 15 mm | 49 mm |
1 Set
|
42,70 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 3,3
|
GG1115 3,3 | 3,3 mm | 31 mm | 3,3 mm | 18 mm | 15 mm | 49 mm |
1 Set
|
43,30 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 3,4
|
GG1115 3,4 | 3,4 mm | 32 mm | 3,4 mm | 20 mm | 17 mm | 52 mm |
1 Set
|
45,90 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 3,5
|
GG1115 3,5 | 3,5 mm | 32 mm | 3,5 mm | 20 mm | 17 mm | 52 mm |
1 Set
|
43,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 3,7
|
GG1115 3,7 | 3,7 mm | 32 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 20 mm | 17 mm | 52 mm |
1 Set
|
47,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 3,8
|
GG1115 3,8 | 3,8 mm | 33 mm | 3,8 mm | 22 mm | 18 mm | 55 mm |
1 Set
|
50,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 4
|
GG1115 4 | 4 mm | 33 mm | 4 mm | 4 mm | 22 mm | 18 mm | 55 mm |
1 Set
|
48,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 4,1
|
GG1115 4,1 | 4,1 mm | 33 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 22 mm | 18 mm | 55 mm |
1 Set
|
50,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 4,2
|
GG1115 4,2 | 4,2 mm | 33 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 22 mm | 18 mm | 55 mm |
1 Set
|
48,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 4,3
|
GG1115 4,3 | 4,3 mm | 34 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 24 mm | 20 mm | 58 mm |
1 Set
|
54,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 4,5
|
GG1115 4,5 | 4,5 mm | 34 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 24 mm | 20 mm | 58 mm |
1 Set
|
52,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 4,6
|
GG1115 4,6 | 4,6 mm | 34 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 24 mm | 20 mm | 58 mm |
1 Set
|
55,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 5
|
GG1115 5 | 5 mm | 36 mm | 5 mm | 5 mm | 26 mm | 21 mm | 62 mm |
1 Set
|
55,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1115 5,1
|
GG1115 5,1 | 5,1 mm | 36 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 26 mm | 21 mm | 62 mm |
1 Set
|
57,70 €
|