GARANT Vorteilspack TiAlN beschichtete Kurzbohrer HSS-E, 10 Stück

Artikel-Nr.: GG1115
55 Varianten
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Stahl
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeart: Zapfen
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: HSS-E
  • Beschichtung: TiAlN
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), M (nichtrostender Stahl), N (NE-Metalle), P (Stahl)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h8
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Toleranzklasse ISO: h8
  • Norm: DIN 1897
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Anzahl Teile: 10 St.
  • Konfigurierbar: nein
  • Schaftausführung: HA
  • Winkel, 1. Stufe: 118 Grad
  • Farbring: grün
  • Vorschub in: INOX < 900 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Zylinderschaft
Filter