{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Betriebsdruck max. | 35 bar | |
| Durchmesser Schlauch innen | 6 mm | |
| Produktart | Kupplung | |
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Art Anschluss | Schlauchanschluss | |
| Temperaturbereich min. | -20 °C | |
| Temperaturbereich max. | 100 °C | |
| Durchflusswert | 1 000 l/min | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | GG0172 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263138112 | |
| Herstellernummer | GG0172 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |