Fordelspakning lynkobling med slangetilslutning

Art.-nr.: GG0172 6
Nyt produkt
Sæt pris 10 styk (DKK 36,65 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig slangetilslutnings-⌀ (mm) Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 35 bar
Indvendig slangetilslutnings-⌀ 6 mm
Gennemstrømningsværdi 1.000 l/min
Produkttype Kobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG0172 6
EAN/GTIN 4067263138112
Producentnummer GG0172 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar/temperatur: -20 °C til +100 °C.

Egenskab:

Indhold 10 stk