• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite All-Wetter Stiefel S3 WR Schwarz 40

Artikel-Nr.: FW57BKR40
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FW57BKR40
EAN / GTIN 5036108168118
Herstellernummer FW57BKR40
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Beschreibung

Descripción:

Esta bota S3 cuenta con una membrana transpirable e impermeable y es perfecta para su uso en cualquier condición. Puntera y plantilla de acero para total protección con una suela de TPU para mayor estabilidad y resistencia a la abrasión.

Característica:

  • Membrana impermeable para un confortable pie seco
  • Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Puntera protectora de acero
  • Plantilla de acero
  • Calzado antiestático
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • Suela de densidad dual
  • Amplia horma
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Piel flor para protección duradera

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S7

Material:

Superior: Piel curtido vegetal
Suela: PU/TPU

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb