• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Kompositelite Sicherheitstrainer mit Drahtschnürsystem S1P Schwarz/Grau 46

Artikel-Nr.: FT08BGY46
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S1P
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren; Unisex
Schutzklasse S1P
Herstellerbezeichnung FT08
EU-Schuhgröße 46
Farbe schwarz / grau
Obermaterial gestricktes Obermaterial
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FT08BGY46
EAN / GTIN 5036108365715
Herstellernummer FT08BGY46
L-Nummer L01840 106228
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser moderne Sicherheitsschuh bietet hervorragenden Schutz mit einer zusätzlichen Innovation. Das innovative Drahtschnürsystem ermöglicht eine schnellere Schnürung und ein schnelles Lösen der Schnürsenkel, während es gleichzeitig eine stützende, gleichmäßige Passform bietet, die sich an eine Vielzahl von Fußformen anpasst. Das leichte, atmungsaktive Obermaterial aus Strick ist ideal für trockene und warme Bedingungen.

Merkmal:

  • Schnellverschluss mit Drahtschnürsystem für eine sichere Passform
  • Modernes, gestricktes Obermaterial, speziell entwickelt, um den Komfort und die leichten Trageeigenschaften zu erhöhen.
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Dual-Density-Laufsohle
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Dual Density Sohleneinheit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Werkstoff:

Obere: Gestricktes Obermaterial
Laufsohle: PU/PU

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb