• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät mit Pass/Fail-Funktion für Zug- und Druckkraftmessungen

Artikel-Nr.: FE 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FE 5
EAN / GTIN 4045761505551
Herstellernummer FE 5
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Montierbar an alle SAUTER Prüfstände bis 1 kN
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Wählbare Einheiten N, kN, kgf, ozf, lbf
  • Standardaufsätze: wie abgebildet
  • Lieferung im robusten Tragekoffer