Dynamomètre digital avec fonction Pass/Fail pour les mesures de force de traction et de compression

Réf.: FE 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article FE 5
EAN / GTIN 4045761505551
Réf. fabricant FE 5
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Affichage réversible avec rétroéclairage
  • Utilisation sûre par boîtier ergonomique
  • Fonction « Peak Hold » pour capturer la valeur maximale ou fonction « Track » pour un affichage continu de la mesure
  • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER jusquʼa 1 kN
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite) : limite supérieure et inférieure réglables, dans le sens de traction et de compression. L‘opération est assistée par un signal acoustique et optique
  • Unités éligibles : N, kN, kgf, ozf, lbf
  • Accessoires standard : voir illustration
  • Livré dans une mallette de transport robuste

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services