• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Kumo pelzgefütterter Stiefel S3 Schwarz 40

Artikel-Nr.: FD33BKR40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FD33BKR40
EAN / GTIN 5036108366873
Herstellernummer FD33BKR40
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der mit Fell gefütterte Stiefel FD33 Steelite Kuma bietet hervorragenden Schutz bei kalten Wetterbedingungen. Ausgestattet mit einem Pelzfutter, einem pelzgefütterten Fußbett, einem gepolsterten Kragen und hervorragenden Isolationseigenschaften, während das wasserabweisende Obermaterial das Eindringen von Wasser verhindert.

Merkmal:

  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Balgzungenkonstruktion für besseren Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
  • Kälte isolierend
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Öl- und wasserdicht
  • Dual Density Sohleneinheit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Vollnarbenleder für lang anhaltenden Schutz

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Büffelleder, wasserresistent
Laufsohle: PU/PU

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb