• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Sicherheitsschuh S1P Schwarz 48

Artikel-Nr.: FC14BKR48
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FC14BKR48
EAN / GTIN 5036108196524
Herstellernummer FC14BKR48
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Bietet dem Träger in unterschiedlichen Arbeitsbereichen sehr guten Schutz. Leichter und metallfreier Schuh mit antistatischer sowie rutschhemmender Sohle. Zehenkappe und durchtrittsichere Sohle.

Merkmal:

  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • 100% metallfrei

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Werkstoff:

Obere: Action Leder
Laufsohle: PU/PU

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb