{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Ultramarinblau | |
| Serie | Aran | |
| Herstellerbezeichnung | Aran Fleece | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Anwendungsart | Thermo | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Internationale Größe, Unisex | XS | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss; Schnürrbund | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Bundabschluss; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | F205NVRXS | |
| EAN / GTIN | 5036108475261 | |
| Herstellernummer | F205NVRXS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |