• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ohrstöpsel aus PU-Schaum (30 Paar) Orange 0

Artikel-Nr.: EP13ORR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Kordel vorhanden nein
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften verformbar
Inhalt Paar 30 Paare
Farbe orange
Produktart Gehörschutzstöpsel
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Einweg
PSA Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EP13ORR
EAN / GTIN 5036108445745
Herstellernummer EP13ORR
L-Nummer L01840 115703
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einweg-Gehörstöpsel aus weichem und strapazierfähigem PU-Schaum
  • Leicht einzusetzen und zu entfernen
  • Hervorragende Dämpfung und bequemer Sitz auch bei längerem Tragen
  • 30 Paar pro praktischem Kartonbehälter mit Gebrauchsanweisung

Merkmal:

  • Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
  • Konische Form für leichtes Einführen und Herausnehmen
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • 30 Paare im Inneren des Containers gelagert
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb