• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegeboden

Artikel-Nr.: E9100ETAW
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E9100ETAW
EAN / GTIN 4017976191003
Herstellernummer E9100ETAW
L-Nummer L90070 223

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. Mehr- oder Minderpreis.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 850
Gesamtbreite (mm): 500
Gesamthöhe (mm): 42
Gesamttragkraft (kg): 50
Farbe: hellgrau